ASE940380 スポットライト コイズミ(小泉成器) 68472897

スポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプフランジ
材質鋼(オフホワイト塗装)
内容量1台注文コード68472897品番ASE940380
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

材質鋼(オフホワイト塗装)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.3仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cmアズワン品番64-9316-52
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする