AR91776L 非常用照明器具 コイズミ(小泉成器) 68473536

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68473536 品番AR91776L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,500
消費電力(W)15 仕様LED別、速結端子付(送り付)、直管形LEDランプLDL20T(GX16t-5)別売+非常灯用ハロゲン球JE4.8V13W(G4)、100V専用タイプ、充電モニタ付、型式認定番号:3AL-212 材質鋼(白色塗装)、セード/アクリル(乳白色) 幅(mm)718 質量(kg)3.2 高さ(mm)140 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)63.3 光源寿命40000時間 光色昼白色 明るさFL20W相当 出幅(mm)133 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALH-04 定格光束(Lm)950
注意
※調光器との併用はできません。
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする