コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68473834
品番
AR46843E
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
13
入力電圧(V)
100
仕様
誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯
材質
鋼(白色塗装)
幅(mm)
350
質量(kg)
11
高さ(mm)
450
奥行(mm)
100
型式認可番号
S11A-21
入力電流(A)
0.3
アズワン品番
64-9328-51
注意
※取付にはボルトを使用。