ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68473843 品番 AP47549L
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。

消費電力(W)6.3 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.7 光束(Lm)395 アズワン品番64-9326-79 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当< 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする