消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
長さ(mm)1300〜600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当<
演色指数(Ra)83