ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68473868 品番 AP47551L
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。

消費電力(W)6.4 仕様埋込取付、LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)・高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン) 長さ(mm)1260〜560 質量(kg)1 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.7 光束(Lm)395 アズワン品番64-9326-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当< 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする