コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68473904 品番AE45676E
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調光した明るさのまま点滅できます。

仕様1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付、300Wタイプ 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-22 出幅(mm)20
注意
※2ヶ所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする