コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68473913 品番AE45677E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調光した明るさのまま点滅できます。

仕様1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付、300Wタイプ 材質プラスチック(黒色) 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-25 出幅(mm)20
注意
※2ヶ所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする