消費電力(W)10.5
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300〜600
質量(kg)1.6
直径(Φmm)350
高さ(mm)175
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.1
光束(Lm)610
アズワン品番64-9326-70
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83