ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68474473 品番 AP47492L
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。
シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。

消費電力(W)10.6 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)1.8 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 タイプ埋込取付 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)610 アズワン品番64-9326-71 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする