消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300〜600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)108
高さ(mm)330
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.9
光束(Lm)235
アズワン品番64-9324-20
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83