ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474595 品番AP45329L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光束(Lm)240 アズワン品番64-9324-29 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする