ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474604 品番AP45330L
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、LED、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 タイプ埋込取付 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光束(Lm)240 アズワン品番64-9324-30 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする