ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474954 品番AP46951L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルモダン空間のコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。

消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型 材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 白色塗装) 長さ(mm)1300〜800 質量(kg)0.9 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)380 アズワン品番64-9326-51 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする