ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68475006 品番AP46954L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。
木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。

消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型 材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装) 長さ(mm)1300〜800 質量(kg)1 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイプ埋込取付 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光束(Lm)290 アズワン品番64-9326-54 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする