ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68475067 品番 AP46946L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。

消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型 材質ガラス(透明一部消し) 長さ(mm)1300〜800 質量(kg)0.9 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイプ埋込取付 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 アズワン品番64-9326-46 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする