消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型
材質ガラス(透明一部消し)
長さ(mm)1300〜300
質量(kg)0.7
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.4
光束(Lm)465
アズワン品番64-9326-49
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83