画像準備中

非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×20本) 外観ホワイト 注文コード68475164 品番TN3305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外観4種類から選べます 他の種類を見る

低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)

用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 伸び(%)400 体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後) 引張強度(MPa)1.5 硬さ(デュロメータA)14(硬化後) 外観ホワイト 粘度(Pa・s)47 誘電率60Hz/2.7(硬化後) 誘電正接60Hz/0.002(硬化後) 危険等級V タックフリータイム(分)9 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
注意
※保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用ください。換気のよい所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする