※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シーリング
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の ガラス/サッシ回り
建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×50本)
注文コード
68475182
品番
TOSSEAL381-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
色
ブラック
用途
ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール
比重
1.02(23℃)
外観
ペースト状
タックフリータイム(分)
10(23℃)
弾性復元性(%)
90
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用ください。換気のよい所で使用してください。