画像準備中

脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×10本) 注文コード 68475322 品番 TSE399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。

用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005 ホワイト 硬さ25(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×107 密度(g/cm3)1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13] 外観(硬化前)流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 引張せん断接着強さ(MPa)0.3 切断時伸(%)140 粘度(Pa・s)2.5(23℃) 危険等級V タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする