エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード68475356品番TSM6341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。

使用方法
【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。
【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする