モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(130mL×6本) 注文コード68476257 品番HP300SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。
苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。

用途低温用、高真空用、食品加工 仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802) 使用温度範囲(℃)-65〜250 密度(g/cm3)2g/cm2 外観白色 融着荷重(N)(シェル四球)3330 離油度(%)(200℃-24時間)8 蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1 危険物の類別非危険物 稠度(60回混和)280 グリス種類フッ素グリース 蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10 低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68476257 HP300SP 18922935 HP300SP モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 1本(130mL) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする