モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 注文コード68476372 品番PG67110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐荷重性:1860N トラスコ品番110-8564 使用温度範囲(℃)-58〜130 滴点(℃)195 密度0.87 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度混和:325 動粘度(cSt)29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68476372 PG67110 18923048 PG67110 モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 1缶(1kg) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする