デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ポリαオレフィン系グリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
68476388
品番
SK62310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。
オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
特性
低温性、消音性
用途
デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音
トラスコ品番
108-3328
使用温度範囲(℃)
-40〜150
使用目的
消音
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観
白色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68476388
SK62310
18923188
SK62310
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1缶(1kg)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。