エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68478183 品番 ESG3211ECOS24.0
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。
JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

サイズ(cm)24 ブラック トラスコ品番857-3255 質量(g)780 標準質量(g/片足)800 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電 JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする