用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。トラスコ品番857-3266形状ミドルカット色ブラック高さ(mm)150(26cm標準)質量(g)870種類静電安全靴サイズ(cm)24.5材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)870機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー