ゴム底安全靴 V2133チャックN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68481157 品番 V2133N27.0
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)27 ブラック 用途建設業。製造業。 トラスコ品番857-8757 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 標準質量(g/片足)1350 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅3E 材質(先芯) 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする