ゴム底安全靴 V275N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 注文コード68481263 品番V275N27.5
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)27.5 ブラック 用途建設業。製造業。 トラスコ品番857-8808 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 標準質量(g/片足)1350 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅EEE 材質(先芯) アズワン品番64-8049-05 中敷半敷 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする