スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68481446 品番 G563SITA6L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプル・ワーキングウエアです。

ライトブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル ウエスト(cm)115〜125 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-3940 種別スラックス 質量(g)580 サイズ(cm)6L 股下(cm)78 アズワン品番65-1247-90
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする