※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
24
注文コード
68481524
品番
HA1806-WA24N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
重研削用
高研削用超高速度研削砥石
高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24
砥材
WA(ステンレス鋼用)
用途
一般鋼のバリ・ビード取り。
厚さ(mm)
6
硬度
N
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
一般鋼