※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA1006-AWA36N 7エース ニューレジストン 68481551 SA1006-AWA36N 7エース ニューレジストン 68481551

7エース

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)100 注文コード68481551 品番SA1006-AWA36N
参考基準価格(税別)¥6,325 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は外径・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

研削用
従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。
経済性に富んだ製品。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度36 用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 硬度N 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒A/WA(一般鋼用) 適合材一般鋼、ステンレス鋼
注意
※外径205のパッケージが順次、新仕様の無地の物へ切り替わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301173
2022-01-14
用途:
流石
製造業

流石メーカー品です。
その中でも安価の部類なのですが
必要にして十分です。

対象商品:
02301056
2021-04-24
用途:
自動車ボデイ研磨作業
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで別の所で購入していますたがモノタロウ様でも販売されているのを知りました。これからはこちらで購入します。

対象商品:
68481542
2020-04-11
用途:
溶接後の仕上
株式会社日本溶研 様

硬い肉盛後の仕上加工の使用しています。もちもいいので
満足しています。

対象商品:
02301065
2011-12-14
用途:
鋳物の不要面切削

削りも消耗も一般的で使用しやすいです。ただ、価格がもう少し安いものを検討中です。品質は○です。

1人が参考にしています
対象商品:
02301092
2015-02-17
用途:
溶接前の研磨
株式会社ニットー 様

品質的には満足です
100×6×15 はグリーンΣを使ってるのですが、そっちの方がいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする