※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA1806-80S 7エース メントリ用 ニューレジストン 68481716 SA1806-80S 7エース メントリ用 ニューレジストン 68481716

7エース メントリ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)180 粒度80 注文コード68481716 品番SA1806-80S
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外径・粒度など8種類から選べます 他の種類を見る

オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。
従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。
工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。

厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 用途造船、橋梁など トラスコ品番431-8820 粒度80 質量(g)335 硬度メントリヨウ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)180 砥粒A/WA 適合材一般鋼、ステンレス鋼

商品説明動画

ニューレジストン【面取り用】研削砥石 セブンエース面取り用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする