※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパータッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
粒度
36
外径(Φmm)
100
注文コード
68481987
品番
ST1003-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
粒度
36
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
付属品
内装につき専用パット1枚
厚さ(mm)
3
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど