※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパータッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
注文コード
68481996
品番
ST1003-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・穴径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
粒度
46
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
付属品
内装につき専用パット1枚
厚さ(mm)
3
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68481996
ST1003-46
86136425
ST1003-46
スーパータッチ
ニューレジストン
1箱(20枚)
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)