ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
Pホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
80
穴径(Φmm)
16
注文コード
68482023
品番
NPW1007216-A80
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内径・穴径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ワンタッチPホイルの姉妹品です。
外径(Φmm)
100
粒度
80
砥粒
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
穴径(Φmm)
16
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど