※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPW1007216-A100 Pホイル ニューレジストン 68482032 NPW1007216-A100 Pホイル ニューレジストン 68482032

Pホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度100 穴径(Φmm)16 注文コード68482032 品番NPW1007216-A100
参考基準価格(税別)¥10,540 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は粒度・内径・穴径など13種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ワンタッチPホイルの姉妹品です。

外径(Φmm)100 粒度100 砥粒A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 付属品内装につき15孔用アダプタ2枚 穴径(Φmm)16 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする