ワンタッチPソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68482075 品番 OPS10072-A60
参考基準価格(税別)¥6,375 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。
窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。
ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。
NRSPソフトの姉妹品です。

粒度60 ねじ径(mm)10 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 砥粒A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業 ねじピッチ1.5 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 羽根枚数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする