※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sホイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度80 外径(Φmm)100 注文コード68482102 品番SWL10064GZ80
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は粒度・外径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り
外径(Φmm)100 粒度80 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86128131
2019-11-11
用途:
冊子の仕上げ
守友スチール製作所 様 (製造業)

他社より安く仕入れ出来るので助かります。
品質は、従来通りの切れと長持ちです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする