グッドホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度80 砥粒A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用 注文コード68482163 品番GDW10080-A80
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は粒度・砥粒10種類から選べます 他の種類を見る

基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。
15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。

粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 砥粒A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする