ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使い捨て手袋 粉付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
68482164
品番
VERTE753KSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,488
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
829-1063
質量(g)
640
入数(枚)
100
適合規格
食品衛生法適合品
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
15
粉有無
粉あり
エンボス加工
エンボスなし
食品衛生法
適合