C-19PCLRA3a ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全 68482338 C-19PCLRA3a ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全 68482338 C-19PCLRA3a ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全 68482338 C-19PCLRA3a ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全 68482338 C-19PCLRA3a ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全 68482338

ハイスペックモデルC-19PCLRA3α

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68482338 品番 C-19PCLRA3a
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。

色(帽体)ブルー 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5〜63.0 トラスコ品番859-9747 バイザースモーク 用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)415 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用ください。
※誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする