※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPW10060-Z80 ペーパーホイル ニューレジストン 68482364 PPW10060-Z80 ペーパーホイル ニューレジストン 68482364

ペーパーホイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度80 注文コード68482364 品番PPW10060-Z80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は粒度・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。
ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。

粒度80 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 砥粒Z(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 タイプ- 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 羽根枚数60
注意
※外形180mm製品のみ内装につき専用パット1枚付属されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする