ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
ニューレジカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2
注文コード
68482574
品番
NRC100216A46P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
16
粒度
46
砥粒
A/WA(一般鋼用)
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
主要切断材料
金属全般