ニューレジカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)510 厚さ(mm)4 注文コード68482732 品番NRC5104-A30P
参考基準価格(税別)¥43,850 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外径・厚さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。

外径(Φmm)510 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥粒A/WA(一般鋼用) 用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 トラスコ品番852-3700 質量(kg)2 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 主要切断材料金属全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする