ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード68483065 品番RT910KP24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)24.5 ブラック 用途建設業。製造業。 トラスコ品番857-7605 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 標準質量(g/片足)1140 材質(甲板)牛クロム革/アルミ JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする