RT920KP28.0 ラバー2層底安全靴 RT920甲プロ ミドリ安全 68483232

ラバー2層底安全靴 RT920甲プロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード68483232品番RT920KP28.0
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

甲プロテクターが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。サイズ(cm)28ブラックトラスコ品番857-7622形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8052-53材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする