TCBTDX170-1 超硬バー ニューレジストン 68483405 TCBTDX170-1 超硬バー ニューレジストン 68483405 TCBTDX170-1 超硬バー ニューレジストン 68483405 TCBTDX170-1 超硬バー ニューレジストン 68483405 TCBTDX170-1 超硬バー ニューレジストン 68483405

超硬バー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68483405 品番 TCBTDX170-1
参考基準価格(税別)¥5,661 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
より力強い除去作業に。

刃径(mm)12 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)25 全長(mm)70 用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。 トラスコ品番435-7141 質量(g)54 刃形円筒 適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金 カット形状d-max
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする