ラバーテック長編上靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68483546 品番 RT93023.5
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。一体成形による優れた柔軟性、コンフォート設計です。
足先への圧迫を抑える、幅広ワイド樹脂製先芯を使用しています。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。

サイズ(cm)23.5 足幅3E ブラック 用途運輸業、倉庫業務、建設業。 トラスコ品番856-4484 形状ハイカット 質量(g)1050 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする