曜日別特売
RT93027.5 ラバーテック長編上靴 ミドリ安全 68483555

ラバーテック長編上靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード68483555品番RT93027.5
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。一体成形による優れた柔軟性、コンフォート設計です。
足先への圧迫を抑える、幅広ワイド樹脂製先芯を使用しています。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。

用途
運輸業、倉庫業務、建設業。
サイズ(cm)27.5足幅3Eブラックトラスコ品番856-4485形状ハイカット質量(g)1300種類安全靴材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする