TCBT9200D 超硬バー ニューレジストン 68484193 TCBT9200D 超硬バー ニューレジストン 68484193 TCBT9200D 超硬バー ニューレジストン 68484193 TCBT9200D 超硬バー ニューレジストン 68484193 TCBT9200D 超硬バー ニューレジストン 68484193

超硬バー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状ツクシ(dカット) 軸径(Φmm)3 刃形ツクシ 注文コード68484193 品番TCBT9200D
参考基準価格(税別)¥2,272 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は形状・軸径・刃形など550種類から選べます 他の種類を見る

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

刃径(mm)3 軸径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)13 全長(mm)38 用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 トラスコ品番435-6829 形状ツクシ(dカット) 質量(g)3 刃形ツクシ 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。

商品説明動画

ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
歯科技工の模型作り
パールデンタルラボラトリー 様

センタートリーマーの刃として購入しました
軸径が色々あってようやく見つけました
耐久性も切味も満足です

対象商品:
86147293
2024-03-12
用途:
腐食箇所除去・修正に使用
その他業種

煙管ボイラーの腐食箇所除去・修正に使用していますが、耐久性もあり重宝させて頂いています。

対象商品:
68484193
2023-12-19
用途:
車メンテナンス

とてもよく削れるし、耐久性もいい。すぐ交換できるように、予備を持っておきたいです。

対象商品:
68483265
2023-06-30
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

ドリル穴あけ後の穴の加工に使用しております。また、シビヤな穴あけ作業の場合、目的穴サイズよりも小さいサイズから穴あけしますが、目的位置よりズレが見つかった場合、本品で修正してから、目的サイズの穴あけすることで予定位置に予定の穴あけが可能となります。

対象商品:
68483326
2023-06-30
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

ドリル穴あけ後の穴の加工に使用しております。また、シビヤな穴あけ作業の場合、目的穴サイズよりも小さいサイズから穴あけしますが、目的位置よりズレが見つかった場合、本品で修正してから、目的サイズの穴あけすることで予定位置に予定の穴あけが可能となります。

対象商品:
86146261
2019-06-29
用途:
ビード切削

初期切削が高かったです。バウンドも少なく、使いやすかったです。

対象商品:
68483326
2018-11-24
用途:
穴あけ加工

思った以上によく削れて思い通りの加工が出来ました!
すごくいいですよ。これ!

対象商品:
68483326
2018-07-26
用途:
エンジン各部拡大加工
自動車・二輪車・自転車関連業

以前800円位で買った物がすぐ寿命がきたのでこちらを購入、削れ具合も良く寿命も長そうなので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする